Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies ES 115,00 140,00 46,00 B4B246
ES BI-NBR B4B246
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:ES 115,00 140,00 46,00 B4B246
Rubix:639449
Producent:24070234


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Wysokość | 46 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 115X140X46 ES B4B246 Uszczelnienie
Zestawy uszczelnień Merkel V-Packing Set typu ES to wieloczęściowe zestawy uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składające się z jednego pierścienia dociskowego, co najmniej trzech pierścieni V i jednego pierścienia podporowego.
BI-NBR B4B246
Mocne strony
• Sprawdzone w praktyce w ekstremalnie trudnych warunkach
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
• Długa żywotność
• Możliwość optymalnego dostosowania do danego zastosowania
• Działa przez określony czas nawet na słabych powierzchniach
• W zależności od zastosowania i konstrukcji należy liczyć się z wahaniami w zakresie wycieków i tarcia
Zastosowania
Zestaw uszczelnień do trudnych zastosowań, głównie do dostaw części zamiennych do starych instalacji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 115 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Wysokość | 46 mm |
| Materiał | bi-nbr b4b246 |
| Wykonanie | es |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie