Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421587
Uszczelnienie NI300
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421587
Rubix:283784
Producent:40421587


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45x60x10 NI300 94AU925 P-ń uszcz.
U-ring Merkel z asymetrycznym profilem, cofniętą wargą wewnętrzną jak i dodatkową krawędzią nośną i krawędzią uszczelniającą, a także pasowaniem na wcisk na średnicy zewnętrznej.
94 AU 925
Mocne strony
• Bardzo dobra szczelność statyczna i dynamiczna
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
• Dodatkowa krawędź uszczelniająca, w znacznym stopniu zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń
• Zalecane do stosowania w połączeniu ze zgarniaczami jednostronnego działania
Zastosowania
• Maszyny do robót ziemnych
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
• Żurawie
• Prasy
• Siłowniki podporowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | ni300 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,23 Netto
/ Sztuka
zł 64,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie