Uszczelnienia tłoczysk Dichtomatik 67015940
U-ring SNI 30
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Dichtomatik:67015940
Rubix:200748
Producent:SNI30 50X65X11X10 TPU95


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 50x65x10 MA30 P-ń uszczeln.
U-ring SNI 30 to uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania o asymetrycznej konstrukcji. Ze względu na synergię geometrii i materiału, konstrukcja ta jest wyjątkowo dobrze przystosowana do ekstremalnych obciążeń. U-ring może być montowany zarówno w obudowie pełnej, jak i dzielonej. Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania w obudowie pełnej wymagana jest minimalna szerokość i może być wymagane odpowiednie narzędzie montażowe.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | poliuretan termoplastyczny (tpu) 95 (mieszanka/compound: pu953401) |
| Wykonanie | sni30 (nutring) – uszczelnienie tłoczyska jednostronnego działania; profil asymetryczny; główna warga uszczelniająca po stronie wewnętrznej |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,47 Netto
/ Sztuka
zł 10,42 Brutto
- Dostępny