Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421550
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421550
Rubix:635234
Producent:40421550


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 34 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 22X34X10 N100 90NBR109 Uszczelnienie
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 22 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 34 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 55,62 Netto
/ Sztuka
zł 68,41 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie