Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421553
Symetryczne uszczelki
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421553
Rubix:635237
Producent:40421553


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Wysokość | 10 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45X58X10 N100 90NBR109 Uszczelnienie
Symetrycznie ostra, precyzyjnie wykonana krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 58 mm |
| Wysokość | 10 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n100 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,53 Netto
/ Sztuka
zł 79,37 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie