Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies OMS-S 2P 320,00 350,00 14,00 GM201
Omegat OMS-S
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-S 2P 320,00 350,00 14,00 GM201
Rubix:639746
Producent:24209894


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 350 mm |
| Wysokość | 14 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 320X350X14 OMS-S PTFEGM201 Uszczelnienie
Omegat OMS-S to dwuczęściowy zestaw uszczelnień do uszczelniania tłoczysk, składający się z pierścienia profilowego z PTFE i pierścienia profilowego z elastomeru jako elementu naprężającego.
PTFE GM201
Mocne strony
• Bardzo wysoka stabilność pod ciśnieniem
• Wysokie bezpieczeństwo skrętne
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Wysokie ciśnienie kontaktowe dzięki pierścieniowi profilowanemu z elastomeru
• Wysokie bezpieczeństwo skrętne
• Bardzo dobre bezpieczeństwo wytłaczania
• Wysoka odporność na ścieranie
• Niskie tarcie, brak zjawiska stick-slip
• Wysokie ciśnienie kontaktowe dzięki pierścieniowi profilowanemu z elastomeru
Zastosowania
• Specjalnie zaprojektowane do ciężkich, dużych cylindrów hydraulicznych, np. cylindrów HAGC w hutach stali
• Zestaw uszczelek do trudnych zastosowań
• Odpowiednie do dużych szczelin uszczelniających
• Zestaw uszczelek do trudnych zastosowań
• Odpowiednie do dużych szczelin uszczelniających
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 320 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 350 mm |
| Wysokość | 14 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | oms-s |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie