Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421339
Symetryczne uszczelnienia
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421339
Rubix:635028
Producent:40421339


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Wysokość | 5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 3X7X5 N1 90NBR109 Uszczelnienie
Symetryczna, płasko wycięta krawędź uszczelniająca
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 3 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 7 mm |
| Wysokość | 5 mm |
| Materiał | 90 nbr 109 |
| Wykonanie | n |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 41,1 Netto
/ Sztuka
zł 50,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie