Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24027631
Kompaktowe uszczelnienie S8
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24027631
Rubix:639351
Producent:24027631


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Wysokość | 11.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 110X125X11.3 S8 70NBRB209 Uszczelnienie
Jednoczęściowa uszczelka prętowa z gumową głowicą zamkniętą w części z tkaniny. Kompaktowa uszczelka prętowa nadaje się również do standardowych przestrzeni montażowych zgodnie z normą ISO 5597.
Mocne strony
• Łatwy montaż
• Doskonałe uszczelnienie również w zakresie niskich ciśnień
• Niskie tarcie dzięki elementom z tkaniny
• Doskonałe uszczelnienie również w zakresie niskich ciśnień
• Niskie tarcie dzięki elementom z tkaniny
Zastosowania
Uszczelnienie tłoczyska do lekkich i średnich zastosowań hydraulicznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 110 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Wysokość | 11.3 mm |
| Materiał | 70 nbr b209 |
| Wykonanie | s8 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 310,88 Netto
/ Sztuka
zł 382,38 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie