Referencje
Gedore:1.07/4A
Rubix:571722
Producent:1958003
EAN:4036976121056


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 640 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 580 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 1.07/4A 1958003
Uniwersalny ściągacz, układ 3-ramienny 580x200 mm Podobnie jak nasz standardowy model no. 1.06, ten ściągacz jest przeznaczony dla wszystkich gałęzi przemysłu, a szczególnie do budowy silników elektrycznych Nadaje się również do zdejmowania ciężkich, wielostopniowych kół pasowych (klinowych), kół zamachowych, kół zębatych itp. Sworznie służą do blokowania ramion względem siebie pod kątem 120 stopni na piaście Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (zob. tabela) Ten ściągacz może być również używany z pomocą hydrauliczną no. 1.50 bez konieczności stosowania tulei redukcyjnej Na życzenie ściągacz dostępny jest także z dodatkowymi nogami i może być rozszerzony do 6 ramion
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Liczba chwytaków | 3 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 640 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 580 mm |
| Głębokość | 200 mm |
| Siła wydobycia | 10 t |
| Średnica | 36 mm |
| Typ | uniwersalny ściągacz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4361,32 Netto
/ Sztuka
zł 5364,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie