Ściągacze Facom U.232-340

U.232 - Ściągacze 2 zaciski przesuwne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:U.232-340
Rubix:672084
EAN:3148517712270
brand logo

Informacje techniczne

Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna346 mm
Pojemność zewnętrzna325 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Ściągacz z dwoma łapami przesuwnymi 65-340 mm U.232-340


U.232 - Ściągacze 2 zaciski przesuwne
- Bezpieczeństwo:
- Ograniczniki zapobiegające spadaniu zacisków.
- Zaciski są wspornikowe, co zapobiega ślizganiu się pod naciskiem. A min - max [mm]: 86 - 203 A1 min - max [mm]: 127 - 222 B min - max [mm]: 127 - 222 dł. x szer. x wys. [mm]: 297 x 233 x 283 P max [mm]: 145 hex [mm]: 27 Extractor [mm]: 27 Clamps: U.232G3 Tonaż [t]: 4.0 Śruby: U.53S2A07 Śruby: 17 T [kN]: 40 [kg]: 3,000. Model U.232-210

Mocne strony

Versatile: possible transformation into inner or outer grip with the same clamp.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8481 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)455x100x95 mm
Waga w opakowaniu8454 g
Liczba chwytaków2
Pojemność wewnętrzna346 mm
Pojemność zewnętrzna325 mm
Głębokość190 mm
Siła wydobycia5 t
1471,27 Netto
/ Sztuka
1809,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie