Tuleja wciągana AKN from MECALINE H316-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H316-AKN
Rubix:2088297
Producent:890693
EAN:3660338433740
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Gwint zewnętrznym 80x2
Szerokość59 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H316-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.70 mm
Gwint zewnętrznym 80x2
Szerokość59 mm
Średnica zewn.105 mm
Seriah3
Materiałsteel
Ciężar1.03 kg
zł 127,58 Netto
/ Sztuka
zł 156,92 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie