Referencje
PTN:H2305
Rubix:1599426
Producent:857538
EAN:3660338127915





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m25×1,5 |
| Szerokość | 35 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Tuleja H2305
Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m25×1,5 |
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 38 mm |
| Seria | h2300 |
| Materiał | stal |
| Ciężar | 0.085 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie