Referencje
SKF:OH 3052 H
Rubix:108191
Producent:17092
EAN:7316571093505


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | tr260x4 |
| Szerokość | 145 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja OH 3052 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Tuleje wciągane są najpowszechniej wykorzystywanymi elementami do ustalania łożysk z otworem stożkowym na walcowych miejscach osadzenia — można ich używać na wałach prostych i stopniowanych. Tuleje te pozwalają na montowanie i demontowanie łożysk metodą wtrysku olejowego, są rozcięte i dostarczane w komplecie z nakrętką łożyskową i elementem zabezpieczającym. Łatwo się montuje i nie wymagają dodatkowego ustalenia na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 145x310x310 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 13715 g |
| Średnica wewn. | 240 mm |
| Gwint zewnętrzny | tr260x4 |
| Szerokość | 145 mm |
| Średnica zewn. | 310 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4244,71 Netto
/ Sztuka
zł 5220,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie