Tuleja wciągana AKN from MECALINE H2314-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H2314-AKN
Rubix:2088312
Producent:890632
EAN:4055953015942
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Gwint zewnętrznym 70x2
Szerokość68 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H2314-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Gwint zewnętrznym 70x2
Szerokość68 mm
Średnica zewn.92 mm
Seriah23
Materiałsteel
Ciężar0.897 kg
128,78 Netto
/ Sztuka
158,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie