Referencje
SKF:H 310/VZ425
Rubix:646457
Producent:64253
EAN:7316571132716


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 54 mm |
| Średnica zewn. | 74 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja H 310/VZ425
Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych
Mocne strony
- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 274 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 54 mm |
| Średnica zewn. | 74 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie