Referencje
SKF:HA 3130
Rubix:646505
Producent:64334
EAN:7316577115157




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 1317625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 111 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 3130
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5825 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 1317625 mm |
| Szerokość | 111 mm |
| Średnica zewn. | 205 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie