Referencje
SKF:HA 317 E
Rubix:646515
Producent:119896
EAN:7316571441788




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 746125 mm |
|---|---|
| Szerokość | 63 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 317 E
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1087 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 746125 mm |
| Szerokość | 63 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie