Tuleja wciągana SKF HE 2310

Tuleje wciągane

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:HE 2310
Rubix:646534
Producent:64383
EAN:7316577113979
SKF ADAPTER SLEEVE HE 2310

Informacje techniczne

Średnica wewn.44.45 mm
Gwint zewnętrznym 50x1.5
Szerokość55 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja HE 2310


Tuleja zaciskowa (cale) SKF

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna344,2 g
Średnica wewn.44.45 mm
Gwint zewnętrznym 50x1.5
Szerokość55 mm
Średnica zewn.70 mm
Seriahe
Materiałstal
Ciężar0.36 kg
Typtuleja zaciskowa (cale) he 2310
Grubość12 mm
Stożek1:12
  • Termin dostawy na zapytanie