Referencje
SKF:HA 313 E
Rubix:646504
Producent:121640
EAN:7316571458984


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
|---|---|
| Szerokość | 50 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 313 E
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 590 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55.56 mm |
| Szerokość | 50 mm |
| Średnica zewn. | 85 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie