Referencje
SKF:HA 210
Rubix:646474
Producent:64295
EAN:7316571003153




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 428625 mm |
|---|---|
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 74 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HA 210
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 285 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 428625 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Średnica zewn. | 74 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie