Tuleja wciągana AKN from MECALINE H3036-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H3036-AKN
Rubix:2088332
Producent:890656
EAN:4055953021370
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Gwint zewnętrznym 180x3
Szerokość109 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H3036-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.160 mm
Gwint zewnętrznym 180x3
Szerokość109 mm
Średnica zewn.210 mm
Seriah30
Materiałsteel
Ciężar6.83 kg
1204,57 Netto
/ Sztuka
1481,62 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie