Tuleja wciągana SKF H 310/40 D

Stożkowa tuleja adaptacyjna serii H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:H 310/40 D
Rubix:646456
Producent:8228
EAN:7316570564891
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość54 mm
Średnica zewn.74 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tuleja H 310/40 D


Tuleje wciągankowe są najczęściej stosowanymi elementami mocującymi dla łożysk z otworem stożkowym na gnieździe cylindrycznym, ponieważ mogą być stosowane alternatywnie: na wałach gładkich lub wałach stopniowanych

Mocne strony

- Łatwy montaż
- W komplecie z nakrętką zabezpieczającą
- W komplecie z urządzeniem blokującym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)54x74x74 mm
Waga Logistyczna373 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość54 mm
Średnica zewn.74 mm
  • Termin dostawy na zapytanie