Referencje
SKF:HE 215
Rubix:646525
Producent:8388
EAN:7316577108289




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
|---|---|
| Gwint zewnętrzny | m 75x2 |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja HE 215
Tuleja adaptacyjna do wałów calowych.
Tuleje adaptacyjne są najczęściej stosowanymi elementami do pozycjonowania łożysk o stożkowym otworze na cylindrycznym gnieździe, ponieważ można je stosować na wałach gładkich lub stopniowanych.
Są łatwe w montażu i nie wymagają dodatkowego ustalania na wale.
Gdy tuleje adaptacyjne stosuje się na wałach gładkich, łożysko można umieścić w dowolnym położeniu na wale. Stosowane na wałach stopniowanych, wraz z pierścieniem oporowym, umożliwiają dokładne pozycjonowanie łożysk wzdłuż osi, a także ułatwiają zdejmowanie łożyska.
Tuleje adaptacyjne dostarczane są w komplecie z nakrętką ustalającą i podkładką zabezpieczającą.
Tuleje adaptacyjne są najczęściej stosowanymi elementami do pozycjonowania łożysk o stożkowym otworze na cylindrycznym gnieździe, ponieważ można je stosować na wałach gładkich lub stopniowanych.
Są łatwe w montażu i nie wymagają dodatkowego ustalania na wale.
Gdy tuleje adaptacyjne stosuje się na wałach gładkich, łożysko można umieścić w dowolnym położeniu na wale. Stosowane na wałach stopniowanych, wraz z pierścieniem oporowym, umożliwiają dokładne pozycjonowanie łożysk wzdłuż osi, a także ułatwiają zdejmowanie łożyska.
Tuleje adaptacyjne dostarczane są w komplecie z nakrętką ustalającą i podkładką zabezpieczającą.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x104x104 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 710 g |
| Średnica wewn. | 63.5 mm |
| Gwint zewnętrzny | m 75x2 |
| Szerokość | 43 mm |
| Średnica zewn. | 104 mm |
| Seria | he |
| Ciężar | 0.7 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 279,21 Netto
/ Sztuka
zł 343,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie