Tuleja wciągana AKN from MECALINE H222-AKN

TULEJE WCIĄGANE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

AKN from MECALINE:H222-AKN
Rubix:2088286
Producent:890622
EAN:4055953009545
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Gwint zewnętrznym 110x2
Szerokość63 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H222-AKN


Mogą być stosowane do montażu łożysk o stożkowej średnicy wewnętrznej na wałach cylindrycznych. Jako środowiska montażowe możliwe są zarówno gładkie, jak i stopniowane wały. Łożysko jest swobodne i można je również ustawić później. Tuleje wciągane są zawsze dostarczane z przeciwnakrętką i urządzeniem blokującym.
Tuleja wciągana do wału metrycznego

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.100 mm
Gwint zewnętrznym 110x2
Szerokość63 mm
Średnica zewn.145 mm
Seriah2
Materiałsteel
Ciężar1.93 kg
zł 234,47 Netto
/ Sztuka
zł 288,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie