Tuleja wciągana PTN H2309

Rękaw H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:H2309
Rubix:1599430
Producent:857542
EAN:3660338127953
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Gwint zewnętrznym45×1,5
Szerokość50 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H2309


Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.40 mm
Gwint zewnętrznym45×1,5
Szerokość50 mm
Średnica zewn.65 mm
Seriah2300
Materiałstal
Ciężar0.27 kg
  • Dostępny