Tuleja wciągana PTN H3026

Rękaw H

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

PTN:H3026
Rubix:1599450
Producent:857562
EAN:3660338128158
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.115 mm
Gwint zewnętrznytr300×4
Szerokość80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Tuleja H3026


Zespół zawiera jeden cylinder, jedną podkładkę MB i jedną nakrętkę KM, przeznaczone do dokręcenia wału wewnątrz stożkowego otworu łożyska kulkowego.
Wewnętrzna średnica wskazana w 1. kolumnie jest najmniejszą średnicą w stożkowym otworze łożyska kulkowego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.115 mm
Gwint zewnętrznytr300×4
Szerokość80 mm
Średnica zewn.155 mm
Seriah3000
Materiałstal
Ciężar2.8 kg
  • Termin dostawy na zapytanie