Referencje
FAG:AH241/800G-SH
Rubix:609623
Producent:0625275680000




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 750 mm |
|---|---|
| Szerokość | 525 mm |
| Średnica zewn. | 850 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciskana AH241/800G-SH
Tuleje wciskane nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleja wciskane ułatwiają późniejszy demontaż łożysk, ponieważ pasowanie wciskowe łożyska można poluzować za pomocą nakrętki zabezpieczającej zamocowanej na tulei wciskanej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 315200 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 750 mm |
| Szerokość | 525 mm |
| Średnica zewn. | 850 mm |
| Seria | ah |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie