Referencje
FAG:H316X211
Rubix:609437
Producent:0191769530000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 68.262 mm |
|---|---|
| Szerokość | 59 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H316X211
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1094 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 68.262 mm |
| Szerokość | 59 mm |
| Średnica zewn. | 105 mm |
| Seria | h3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie