Referencje
FAG:H241/600-HG
Rubix:610103
Producent:0392295050000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 560 mm |
|---|---|
| Szerokość | 490 mm |
| Średnica zewn. | 750 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H241/600-HG
Adapter sleeves H241, main dimensions to DIN 5415, taper 1:30
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 249000 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 560 mm |
| Szerokość | 490 mm |
| Średnica zewn. | 750 mm |
| Seria | h241 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie