Referencje
FAG:H3992-HG
Rubix:610107
Producent:0389331520000


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 430 mm |
|---|---|
| Szerokość | 189 mm |
| Średnica zewn. | 540 mm |
Szczegóły produktu : Tuleja wciągana H3992-HG
Tuleje adapterowe nadają się do mocowania łożysk z otworem stożkowym na wałach cylindrycznych. Tuleje adapterowe nie wymagają dodatkowych środków mocujących na wale.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 62400 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 430 mm |
| Szerokość | 189 mm |
| Średnica zewn. | 540 mm |
| Seria | h39 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie