Tuleja stożkowa Mecaline MA303035
Tuleja stożkowa Taper Bush z otworem metrycznym
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:MA303035
Rubix:1228539
Producent:857024
EAN:3660338122941

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : TB 3030 / 35 mm Tuleja
Tuleje stożkowe Mecaline to idealne rozwiązanie do mocowania elementów przeniesienia napędu na wale. Są proste w użyciu i dostępne w pełnej gamie rozmiarów metrycznych.
Tuleja stożkowa 3030 otwór 35
Mocne strony
Żeliwo GG 25, dostarczane w pudełku z 3 śrubami mocującymi
Zastosowania
Do mocowania elementów przeniesienia napędu: kół do pasów klinowych, kół pasowych zębatych, sprzęgieł, kół łańcuchowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Tuleja stożkowa | 3030 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo gg25 |
| Szerokość rowka | 10 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 90 N.m |
| Długość tulejki | 76.2 mm |
| Średnica rozwiercania | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 106,88 Netto
/ Sztuka
zł 131,46 Brutto
- Dostępny