Referencje
Optibelt:4040-100
Rubix:268695
Producent:1614727
EAN:4014486253603


Informacje techniczne
| Tuleja stożkowa | 4040 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo (en-gjl-200) |
Szczegóły produktu : TB 4040/100mm Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5051 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 4040 |
| Materiał | żeliwo (en-gjl-200) |
| Szerokość rowka | 28 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 170 N.m |
| Długość tulejki | 101.6 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 3.937 '' |
| Średnica rozwiercania | 100 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie