Referencje
Optibelt:1615-38
Rubix:388923
Producent:1718104
EAN:4014486252620


Informacje techniczne
| Tuleja stożkowa | 1615 |
|---|---|
| Materiał | en-gjl-200 – din en 1561 |
Szczegóły produktu : TB 1615/38mm Tuleja
Tuleje stożkowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 292 g |
|---|---|
| Tuleja stożkowa | 1615 |
| Materiał | en-gjl-200 – din en 1561 |
| Szerokość rowka | 10 mm |
| Ustawienie momentu obrotowego | 20 N.m |
| Długość tulejki | 38.1 mm |
| Średnica otworu wiertniczego (cale) | 3/8 '' |
| Średnica rozwiercania | 38 mm |
| Ciężar | 600 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie