Torby do przechowywania Milwaukee 4932471066

Torba na ramię PACKOUT™

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Milwaukee:4932471066
Rubix:2062138
Producent:4932471066
EAN:4058546286941
brand logo

Informacje techniczne

Materiał1680d materiał balistyczny (nylon)
Szerokość254 mm
Wysokość427 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Torba PACKOUT 38cm 4932471066


  • Element modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.
  • Konstrukcja z nylonu balistycznego 1680 D zapewnia najwyższą trwałość.
  • Odporna na uderzenia podstawa chroni zawartość torby przed wodą i zanieczyszczeniami.
  • Wyściełany pasek na ramię oraz uchwyty po bokach torby - różne możliwości noszenia.
PACKOUT torba robocza

Cechy produktu:

  • System modułowy
  • Dno odporne na uderzenia
  • Wyściełany pasek na ramię
  • Uchwyt do przenoszenia u góry i z boku

  • Specyfikacja techniczna


    Atrybuty
    Materiał1680d materiał balistyczny (nylon)
    Szerokość254 mm
    Wysokość427 mm
    Długość381 mm
    Kolorczarny
    Liczba elementów1
    Używaćdo przechowywania i transportu większych narzędzi; część modułowego systemu przechowywania packout™.
    366,97 Netto
    / Sztuka
    451,37 Brutto
    • Termin dostawy na zapytanie