Referencje
Stanley:1-93-951
Rubix:447546
EAN:3253561939518

Informacje techniczne
| Materiał | nylon 600 x 600 denier |
|---|---|
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 345 mm |
Szczegóły produktu : Torba narzędziowa FatMax 18" otwartą z kieszenią na piłę 1-93-951
Wytrzymała otwarta torba narzędziowa z nylonu 600 den ze skórzanymi wzmocnieniami. Sztywna wodoodporna podstawa, pasek na ramię i stalowy uchwyt. Wielofunkcyjne przegródki na narzędzia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 350x480x250 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 2100 g |
| Materiał | nylon 600 x 600 denier |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 345 mm |
| Długość | 470 mm |
| Kolor | czarny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie