Torby do przechowywania Milwaukee 4932471067
Torba na ramię PACKOUT™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932471067
Rubix:2062641
EAN:4058546286958


Informacje techniczne
| Materiał | 1680d materiał balistyczny; dno z polimeru odpornego na uderzenia |
|---|---|
| Szerokość | 508 mm |
| Wysokość | 427 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Torba na ramię PACKOUT 50cm 4932471067
- Element modułowego systemu przechowywania PACKOUT™.
- Konstrukcja z nylonu balistycznego 1680 D zapewnia najwyższą trwałość.
- Odporna na uderzenia podstawa chroni zawartość torby przed wodą i zanieczyszczeniami.
- Wyściełany pasek na ramię oraz uchwyty po bokach torby - różne możliwości noszenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | 1680d materiał balistyczny; dno z polimeru odpornego na uderzenia |
|---|---|
| Szerokość | 508 mm |
| Wysokość | 427 mm |
| Długość | 279 mm |
| Kolor | czerwony |
| Liczba elementów | 1 |
| Używać | do transportu i przechowywania większych narzędzi ręcznych i elektrycznych w warsztacie; część modułowego systemu przechowywania packout™. nadaje się do przenoszenia większych zestawów narzędzi z warsztatu na miejsce pracy. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 421,62 Netto
/ Sztuka
zł 518,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie