Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TMHS 75
TMHS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SKF:TMHS 75
Rubix:298971
EAN:7316572441695

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wrzeciono hyd. TMHS 75
Oprócz łożysk, SKF oferuje szeroki asortyment tulei wciąganych, tulei wciskanych, nakrętek wału i innych akcesoriów do łożysk tocznych.
Mocne strony
• Zintegrowana wewnętrzna pompa hydrauliczna: oszczędność miejsca i łatwa obsługa
• Wysoka siła ściągania do 100 kN
• Precyzyjne centrowanie na wale dzięki sprężynowemu noskowi
• Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
• Kompatybilny z dedykowanymi ściągaczami SKF
• Zamknięty układ minimalizujący ryzyko wycieków
• Możliwość dostosowania do różnych długości dzięki wymiennym przedłużeniom
• Wytrzymałe, odporne na zużycie materiały
• Wysoka siła ściągania do 100 kN
• Precyzyjne centrowanie na wale dzięki sprężynowemu noskowi
• Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
• Kompatybilny z dedykowanymi ściągaczami SKF
• Zamknięty układ minimalizujący ryzyko wycieków
• Możliwość dostosowania do różnych długości dzięki wymiennym przedłużeniom
• Wytrzymałe, odporne na zużycie materiały
Zastosowania
Ten hydrauliczny trzpień został zaprojektowany jako generator siły do współpracy ze ściągaczami SKF przeznaczonymi do demontażu elementów takich jak łożyska, koła zębate, koła pasowe oraz inne części ciasno osadzone na wale. Jest idealny do zastosowań w środowiskach przemysłowych, budownictwie, rolnictwie i warsztatach utrzymania ruchu. Umożliwia szybką, precyzyjną i bezpieczną pracę, nawet w wymagających warunkach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | trzpień |
|---|---|
| Długość | 229 mm |
| Seria | tmhs |
| Model | tmhs 75 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1890,39 Netto
/ Sztuka
zł 2325,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie