Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TWIM 15/230V

TWIM 15 przenośna nagrzewnica indukcyjna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TWIM 15/230V
Rubix:1343826
EAN:7316579135528
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Nagrzewnica TWIM 15/230V


Nagrzewnica indukcyjna SKF TWIM 15/230V to innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie do montażu na gorąco łożysk. Zaprojektowana dla specjalistów utrzymania ruchu, łączy w sobie przenośność, efektywność termiczną i precyzyjną kontrolę temperatury. Solidna i kompaktowa, skutecznie podgrzewa wstępnie łożyska o masie do 20 kg, zachowując ich integralność dzięki inteligentnej technologii dostosowanej do różnych typów elementów.

Cechy:
TWIM 15/230V działa w oparciu o zasadę nagrzewania indukcyjnego, z wbudowanym oprogramowaniem, które automatycznie dostosowuje moc wyjściową do rozmiaru łożyska lub elementu. Płaska płyta wykonana z PA wzmocnionego włóknem szklanym eliminuje konieczność stosowania belek podporowych, co zwiększa wszechstronność urządzenia. Zapewnia jednolite nagrzewanie minimalizujące różnice temperatur między pierścieniem wewnętrznym a zewnętrznym łożyska. Wyposażone w intuicyjny panel sterowania z diodami LED, urządzenie umożliwia szybką i prostą obsługę bez potrzeby specjalistycznego przeszkolenia. Oferuje również automatyczną kontrolę temperatury oraz wielopoziomowe ustawienia mocy, aby sprostać nawet najbardziej wrażliwym wymaganiom.

Specyfikacje:
• Temperatura nagrzewania: 40 to 200 °C
• Średnica otworu obrabianego elementu: 30 to 320 mm
• Maksymalna szerokość nagrzewanej części: 85 mm
• Maksymalna waga elementów: 20 kg
• Wymiary (L x W x H): 450 x 500 x 100 mm
• Waga netto: 6.64 kg
• Zalecana temperatura przechowywania: 5 to 40 °C
• Maksymalne zużycie mocy: 2.3 kVA
• Częstotliwość: 50 to 60 Hz
• Napięcie: 230 V
• Maksymalny prąd: 10 A
• Maksymalna wilgotność względna: 75%
• Przyrosty ustawień: 0.1 min / 1 °C
• Materiał montażowy: Specjalny PA wzmocniony włóknem szklanym
• Pomiar temperatury: magnetyczna sonda typu K
• Demagnetyzacja: 0 A/cm (zgodnie ze standardami SKF)

Normy:
• Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU: zapewnia bezpieczeństwo elektryczne urządzeń w określonym zakresie napięć.
• Dyrektywa EMC 2014/30/EU: zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną urządzeń.
• EN 61000-6-2 + AC: Odporność w środowiskach przemysłowych: norma dotycząca odporności na zakłócenia elektromagnetyczne w środowisku przemysłowym.
• EN 55011 + A1, Klasa A, Grupa II: Emisje: kontroluje emisje elektromagnetyczne urządzeń przemysłowych.
• EN 61000-3-2, Klasa A: Emisje: ogranicza emisję prądów harmonicznych.
• EN 61000-3-3: Emisje: ogranicza wahania napięcia i migotanie.
• EN 60335-1: Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwach domowych i podobnych: ogólna norma bezpieczeństwa dla urządzeń elektrotermicznych.
• Dyrektywa RoHS (EU) 2015/863: Ograniczenie substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych.
• EN IEC 63000: Dokumentacja techniczna do oceny substancji niebezpiecznych: określa wymagania dokumentacyjne do wykazania zgodności z RoHS.

Informacje o marce:
SKF jest światowym liderem w dziedzinie łożysk i systemów utrzymania ruchu. Od ponad 100 lat marka projektuje innowacyjne rozwiązania poprawiające niezawodność, wydajność i efektywność maszyn. Jej oferta obejmuje łożyska, smarowanie, usługi monitorowania stanu oraz technologie montażu, takie jak nagrzewnice indukcyjne. Obecność w ponad 130 krajach sprawia, że SKF jest zaufanym partnerem nowoczesnego przemysłu.

Mocne strony

• Szybkie i równomierne nagrzewanie łożysk o masie do 20 kg
• Przenośna, lekka i kompaktowa konstrukcja
• Technologia indukcyjna bez belki podporowej
• Nagrzewanie odpowiednie dla wrażliwych elementów
• Intuicyjne sterowanie LED z precyzyjną regulacją
• Wiele poziomów mocy
• Zintegrowana wentylacja do chłodzenia elektroniki
• Trwałe, wysokojakościowe materiały
• Cicha praca
• Wyświetlanie kodów błędów

Zastosowania

Nagrzewnica indukcyjna TWIM 15/230V jest przeznaczona do wstępnego nagrzewania łożysk walcowych przed montażem. Nadaje się również do podgrzewania innych pierścieniowych metalowych elementów. Przeznaczona do pracy w terenie lub w warsztacie, jest idealna do działań konserwacyjnych i naprawczych prewencyjnych w budownictwie, przemyśle ciężkim, rolnictwie oraz sektorze motoryzacyjnym. Jej precyzja i łatwość obsługi czynią ją sprzętem pierwszego wyboru dla wymagających techników.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typtwim 15
Seriatwim
  • Dostępny