Akcesoria do łożysk - Narzędzie do montażu i demontażu SKF TMFS 15

TMFS Gniazdo

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:TMFS 15
Rubix:290572
EAN:7316570256680
brand logo

Informacje techniczne

Typśrednica zewnętrzna nakrętki: 98 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : TMFS 15 Tuleja do montażu i demontażu nakrętki


Nasadki SKF do nakrętek mocujących są przeznaczone do łatwego i bezpiecznego dokręcania i luzowania nakrętek mocujących. Są one również używane do regulacji i blokowania łożysk na gniazdach stożkowych, tulejach zaciskowych i tulejach do demontażu.

Mocne strony

- Enables precise installation and removal of nuts without damaging the notches.
- Can be used in tight spaces thanks to their compact design.
- Compatible with torque wrenches and power tools for controlled tightening.
- High-strength materials for extended service life.
- SKF design ensures perfect compatibility with clamping nuts.

Zastosowania

TMFS sockets are ideal for installing and removing clamping nuts in applications where space is limited, such as electric motors, transmissions, automated production lines, and rotating machinery. They are perfectly suited for industrial maintenance services, motor repair shops, machine manufacturers, and environments where precision and safety are essential. Their compatibility with power tools and torque wrenches enables efficient use in professional settings.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typśrednica zewnętrzna nakrętki: 98 mm
Modeltmfs 15
1184,13 Netto
/ Sztuka
1456,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie