Pierścienie prowadzące tłokowe Trelleborg GP6901000-T47
Pierścienie prowadzące tłokowe Trelleborg
Zobacz informacje techniczneReferencje
Trelleborg:GP6901000-T47
Rubix:900341
Szczegóły produktu : P-ń prowadz. GP6901000-T47
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica zewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Szerokość | 9.7 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie