Pierścienie prowadzące tłokowe Freudenberg Sealing Technologies 40422137
Pierścień prowadzący SB
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422137
Rubix:639561
Producent:40422137


Informacje techniczne
| Średnica zewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 9.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 45X50X9.6 SB HGW HG517 P-ń prowadz.
Prowadnica Merkel SB (pręt) to pierścienie prowadzące z laminatu na bazie tkaniny z fazowanymi krawędziami profilu.
Mocne strony
Niemetalowa taśma prowadząca do prętów, również do standardowych obudów zgodnie z normą ISO 10766.
Zastosowania
Połączenie materiału laminowanego na bazie metalu/tkaniny zapobiega „zacinaniu się”.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4,29 g |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Szerokość | 9.6 mm |
| Materiał | hgw hg517 |
| Wykonanie | sb |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 35,98 Netto
/ Sztuka
zł 44,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie