Referencje
Timken:M86649
Rubix:7116
Producent:100025456
EAN:0053893424132


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30.162 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 64.29 mm |
| Szerokość | 21.43 mm |
Szczegóły produktu : M86649 podzespół wewn.
Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Mocne strony
Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.
Zastosowania
Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x60x27 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 210 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 60,452x60,452x26,924 mm |
| Waga w opakowaniu | 208,7 g |
| Średnica wewn. | 30.162 mm |
| Średnica zewn. | 64.29 mm |
| Szerokość | 21.43 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | m86600 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71700 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 60200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie