Referencje
PBF:32013 X
Rubix:272227

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 32013 X
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 4800 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 23 mm |
| Norma | ISO 9001;ISO 683-17;ISO R15;ISO R104;ISO R355;ISO 492;ISO 578;ISO 199;ISO 582;ISO 5753;ISO 281 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,56 Netto
/ Sztuka
zł 44,97 Brutto
- Dostępny