Referencje
NTN:4T-3779/3720
Rubix:872741
EAN:4547359827149




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 93.264 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 4T-3779/3720
Łożysko stożkowe, koszyk z prasowanej blachy stalowej
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 93,264x93,264x30,302 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 892 g |
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
| Średnica zewn. | 93.264 mm |
| Szerokość | 30.162 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | trb inch |
| Materiał | stal nawęglana |
| Kosz | stal |
| Norma | ISO 355 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 134000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 120000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,84 Netto
/ Sztuka
zł 143,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie