Łożyska stożkowe Timken M804010
Pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego o kontrolowanej szerokości
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:M804010
Rubix:235616
Producent:100100014
EAN:0053893691695


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 88.9 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
Szczegóły produktu : M804010 pierścień zewn.
Dzięki zdolności przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych, wysokowydajne łożyska stożkowe Timken® zostały zaprojektowane, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowych przestrzeniach.
Tapered roller bearing - outer ring, main dimensions according to DIN 720.
Mocne strony
Oba pierścienie należy wymienić jednocześnie, aby zmaksymalizować niezawodność i żywotność
Kontrolowana konstrukcja oprawy zmniejsza tolerancje szerokości łożysk w porównaniu z konstrukcjami standardowymi.
Kontrolowana konstrukcja oprawy zmniejsza tolerancje szerokości łożysk w porównaniu z konstrukcjami standardowymi.
Zastosowania
Do motoryzacji
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 95,758x95,758x26,67 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 197,8 g |
| Średnica wewn. | 47.625 mm |
| Średnica zewn. | 88.9 mm |
| Szerokość | 19.05 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Ciężar | 0.7 kg |
| Seria | m804000 |
| Całkowita szerokość łożyska | 44.45 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 116000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 98600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 143,75 Netto
/ Sztuka
zł 176,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie