Referencje
Portwest:C494YERL/XL
Rubix:592080
EAN:5036108179725



Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza siatkowa żółta L/XL C494YERL/XL
The Portwest high visibility Mesh Air fabric is lightweight and fully breathable making it ideal for working in warmer conditions. The open mesh fabric uses an advanced open knit construction which provides full airflow around the body and excellent ventilation. The Mesh Air high visibility fabric is fully tested and certified to ANSI ISEA 107
Mocne strony
•Siatka chłodząca na górnej części tułowia dla lepszej oddychalności|•Taśma odblaskowa dla zwiększonej widoczności|•Podwójne mocowanie identyfikatora umożliwia umieszczenie karty identyfikacyjnej w orientacji pionowej lub poziomej|•Zapięcie na rzep dla łatwego dostępu|•Obszerny krój zapewniający większy komfort|•Certyfikowany zgodnie z EN ISO 20471 po 50 praniach|•Certyfikat CE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | żółty |
|---|---|
| Rozmiar | l/xl |
| Klasa EN20471 | 1 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 100 % poliester |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,23 Netto
/ Sztuka
zł 27,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie