Kamizelka odblaskowa Portwest C476YNRL

Kamizelka Portwest Executive C476

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Portwest:C476YNRL
Rubix:884027
Producent:C476YNRL
EAN:5036108144631
brand logo

Informacje techniczne

Kolorżółty
Rozmiarl
Klasa EN204711
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza Executive Warsaw żółty/Granatowy C476YNRL


Nowoczesny design kamizelki Executive łączy lekkość standardowej kamizelki z walorami użytkowymi kurtki ostrzegawczej. Posiada liczne kieszenie, zaczep na klucze i miejsce na identyfikator. Zapinana na zamek błyskawiczny. Cechy: Kontrastowe panele zapewniają ochronę przed brudem. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp. 7 obszernych kieszeni. Dwie dolne naszyte kieszenie. Kieszeń na telefon i długopis. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu. Zaczep D na klucze i identyfikator. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 praniach. EN ISO 20471 Klasa 1.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kolorżółty
Rozmiarl
Klasa EN204711
Główny materiałpoliester
Kolor drugorzędnygranatowy
Materiał100% poliester
43,61 Netto
/ Sztuka
53,64 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar