Kamizelka odblaskowa Portwest S476ORR4XL
Kamizelka ostrzegawcza Portwest Executive S476
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Portwest:S476ORR4XL
Rubix:752118
Producent:S476ORR4XL
EAN:5036108218721

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kamizelka ostrzegawcza Executive pomarańczowa S476ORR4XL
Rewolucyjny wzór kamizelki Executive łączy lekkość standardowej kamizelki i walory użytkowe kurtki ostrzegawczej. Posiada liczne kieszenie, zaczep na klucze i miejsce na identyfikator. Zapinana na zamek błyskawiczny. Wykonana w różnych wersjach kolorystycznych. W pełni certyfikowana na zgodność z EN 20471. Cechy. Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny ułatwia dostęp. 7 obszernych kieszeni. Dwie dolne naszyte kieszenie. Kieszeń na telefon i długopis. Podwójny zaczep na ID pozwala na jego użytkowanie w pionie i w poziomie. Pętla umożliwiająca przyczepienie radiotelefonu. Zaczep D na klucze i identyfikator. Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471 po 50 praniach. Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową RIS 3279-TOM (jedynie kolor pomarańczowy). Certyfikowano na zgodność z CE.
Mocne strony
KORZYŚCI
● Zapięcie z przodu na zamek błyskawiczny
ułatwia dostęp
● 7 obszernych kieszeni
● Dwie dolne naszyte kieszenie
● Kieszeń na telefon i długopis
● Podwójny zaczep na ID pozwala na jego
użytkowanie w pionie i w poziomie
● Pętla umożliwiająca przyczepienie
radiotelefonu
● Zaczep D na klucze i identyfikator
● Certyfikowano na zgodność z EN ISO 20471
po 50 praniach
● Pełna zgodność z brytyjską normą kolejową
RIS 3279-TOM (jedynie kolor pomarańczowy)
● Certyfikowano na zgodność z CE
● Dostępne w rozmiarach XS to 7XL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kolor | pomarańczowy |
|---|---|
| Rozmiar | 4xl |
| Klasa EN20471 | 2 |
| Główny materiał | poliester |
| Kolor drugorzędny | brak koloru dodatkowego |
| Materiał | 100% poliester, dzianina 125g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 47,03 Netto
/ Sztuka
zł 57,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie