Zestaw gotowych do użycia półmasek spawalniczych 3M 637730
Systemy przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ G5-03
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:637730
Rubix:2809482
Producent:7100318468
EAN:04064035137465
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : System Adflo PAPR z przyłbicą spawalniczą Speedglas G5-03 Pro Air i automatycznym filtrem spawalniczym G5-01/03VC 637730 7100318468
System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air zapewnia wszystkie zalety naszego wygodnego systemu z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™. System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z systemem przyłbic spawalniczych Speedglas™ serii G5-03 Pro Air do różnorodnych prac spawalniczych zapewnia spawaczom wysokowydajną ochronę dróg oddechowych przed cząstkami stałymi w solidnej, ale kompaktowej konstrukcji z ergonomiczną, regulowaną więźbą. System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ jest wyposażony w wysokowydajny filtr cząstek stałych, który można „dołożyć” do opcjonalnego filtra 3M™ Adflo™ (nie wchodzi w skład zestawu) w celu uzyskania dodatkowej ochrony przed niektórymi parami lub do zespołu wkładki niwelującej przykre zapachy. Alarmy dźwiękowe i wizualne informują o niskim natężeniu przepływu powietrza i niskim poziomie naładowania akumulatora. Dostępne w dwóch różnych wersjach soczewek samościemniających (VC/TW). W zestawie torba z serii G5 do przechowywania/przenoszenia.
Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro Air została zaprojektowana dla wszechstronnych spawaczach. Model G5-03 Pro Air oferuje możliwość dostosowania regulacji, kierunku przepływu powietrza i konfiguracji kasku w celu zapewnienia dodatkowej ochrony i jest wyposażony w technologię Natural Colour, technologię regulacji temperatury barwowej (VC) i tryb zgrzewania punktowego (TW). Opcjonalna lampka robocza pozwala również na lepszą widoczność obrabianego elementu.
Mocne strony
Solidna, kompaktowa konstrukcja;Ergonomiczna, regulowana więźba;Funkcje trybu GRIND i CUT przy zastosowaniu automatycznych filtrów G5-01/03;Dostępne w dwóch różnych wersjach soczewek samościemniających (VC/TW);Kompatybilne z wieloma akcesoriami;Odpowiednia do większości rodzajów spawania łukowego
Zastosowania
Spawanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | przyłbice spawalnicze z systemem ochrony dróg oddechowych |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7597,46 Netto
/ Sztuka
zł 9344,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie