Zestaw gotowych do użycia półmasek spawalniczych 3M 567725
System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air
Zobacz informacje techniczneReferencje
3M:567725
Rubix:849683
Producent:7000044618
EAN:4046719800803

Szczegóły produktu : Przyłbica spawalnicza Speedglas 9100 Air z filtrem 9100XX i z systemem Adflo (z torbą) 52000193913 567725
Systemy z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ i przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100-Air zapewniają spawaczowi kompaktową, lekką ochronę dróg oddechowych i wysokiej jakości technologię przyłbic spawalniczych w jednym. Wszystkie zalety przyłbicy spawalniczej Speedglas™ 9100 w połączeniu z systemem z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™. Pasuje do nauszników spawalniczych 3M™ PELTOR™ H505B. System Adflo™ przy zastosowaniu odpowiednich filtrów i filtropochłaniaczy zapewnia skuteczną ochronę przed cząstkami i gazami. Dzięki inteligentnej, kompaktowej konstrukcji wielokrotnie nagradzany system z wymuszonym przepływem powietrza Adflo™ został specjalnie zaprojektowany tak, aby spełnić Twoje potrzeby związane ze spawaniem.
System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ z przyłbicą spawalniczą 3M™ Speedglas™ 9100-Air został zaprojektowany tak, aby chronić oczy i twarz przed promieniowaniem, iskrami i odpryskami.
Mocne strony
Wszystkie zalety przyłbicy spawalniczej 3M™ Speedglas™ 9100 Air w połączeniu z systemem 3M™ Adflo™ z wymuszonym oczyszczaniem powietrza;Ergonomicznie zaprojektowana więźba;Pasuje do nauszników spawalniczych 3M™ PELTOR™ H505B;Dzięki inteligentnej, kompaktowej konstrukcji wielokrotnie nagradzany system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ został specjalnie zaprojektowany, aby spełnić Twoje potrzeby związane ze spawaniem.;System z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Adflo™ przy zastosowaniu odpowiednich filtrów i filtropochłaniaczy zapewnia skuteczną ochronę przed cząstkami i gazami.
Zastosowania
Obróbka metali
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 275x303x482 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 3796 g |
| Typ | przyłbica spawalnicza |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie